KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 90° emelkedő idom fedél GT82318 - VSO 90X100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Szélesség - 100 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629851
Sonepar cikkszám
GT82318
Gyártói cikkszám
VSO 90X100 S
Gyártói típuskód
VSO 90X100 S
Szög:
90°
Szélesség:
100 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedél ; Horg kábeltálca 60x100mm 90° emelkedő idom fedél