Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 90° emelkedő idom GT49460 - SO 90X60X100 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x100mm 90° emelkedő idom GT49460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057628175

Sonepar cikkszám

GT49460

Gyártói cikkszám

SO 90X60X100 S

Gyártói típuskód

SO 90X60X100 S

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

135 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x100mm 90° emelkedő idom