Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 1,25mm tűzálló 3m/db 288m/raklap GT65630 - KZI 60X150X1.25 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 1,25mm tűzálló 3m/db 288m/raklap GT65630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057633568

Sonepar cikkszám

GT65630

Gyártói cikkszám

KZI 60X150X1.25 PO

Gyártói típuskód

KZI 60X150X1.25 PO

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

9000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x150mm 1,25mm tűzálló