KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 90°-os könyök GT93069 - O 90X60X150 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057627895
Sonepar cikkszám
GT93069
Gyártói cikkszám
O 90X60X150 S
Gyártói típuskód
O 90X60X150 S
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
0.8 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x150mm 90°-os könyök