Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 90° emelkedő idom GT49461 - SO 90X60X150 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm 90° emelkedő idom GT49461

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628182

Sonepar cikkszám

GT49461

Gyártói cikkszám

SO 90X60X150 S

Gyártói típuskód

SO 90X60X150 S

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

csuklóív teljes

Fedéllel:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Belső sugár:

135 mm

Íves kivitel:

egyéb

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna ; Parapetcsat műa tartozék faláttörés takaró