KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x150mm T leágazóidom GT63961 - T 60X150 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633575
Sonepar cikkszám
GT63961
Gyártói cikkszám
T 60X150 S
Gyártói típuskód
T 60X150
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábeltálca 60x150mm T leágazóidom