KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm 0,60 mm SN193024 - KZI 60X200X0.60 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568941848
Sonepar cikkszám
SN193024
Gyártói cikkszám
KZI 60X200X0.60 S
Gyártói típuskód
KZI 60X200X0.60 S
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.6 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
12000 mm2
Horg kábeltálca 60x200mm 0,60 mm