Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm 0,75mm 3m/db 216m/raklap GT41313 - KZI 60X200X0.75 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm 0,75mm 3m/db 216m/raklap GT41313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 216 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057627581

Sonepar cikkszám

GT41313

Gyártói cikkszám

KZI 60X200X0.75 S

Gyártói típuskód

KZI 60X200X0.75 S

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

12000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm 0,75mm