KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm 90° emelkedő idom GT47168 - SO 90X60X200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057628199
Sonepar cikkszám
GT47168
Gyártói cikkszám
SO 90X60X200 S
Gyártói típuskód
SO 90X60X200 S
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
135 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb