Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm 90° süllyedő idom GT88854 - KO 90X60X200 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm 90° süllyedő idom GT88854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057650725

Sonepar cikkszám

GT88854

Gyártói cikkszám

KO 90X60X200 F

Gyártói típuskód

KO 90X60X200 F

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca 60x200mm 90° süllyedő idom