Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm T leágazóidom GT47166 - T 60X200 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm T leágazóidom GT47166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - T-idom vízszintes

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057631717

Sonepar cikkszám

GT47166

Gyártói cikkszám

T 60X200 S

Gyártói típuskód

T 60X200 S

Kialakítás:

T-idom vízszintes

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Belső sugár:

100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábeltálca 60x200mm T leágazóidom