KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm T leágazóidom tüzihorganyzott SN088654 - T 60X200 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088654
Gyártói cikkszám
T 60X200 F
Gyártói típuskód
T 60X200 F
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek - Horg kábeltálca 60x200mm T leágazóidom tüzihorganyzott