KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm vízsz. csatlakozóidom GT50867 - OH 60X200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057628335
Sonepar cikkszám
GT50867
Gyártói cikkszám
OH 60X200 S
Gyártói típuskód
OH 60X200 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
rozsdamentes acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60x200mm vízsz. csatlakozóidom