Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm vízsz. csatlakozóidom tüzihorg GT78794 - OH 60X200 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x200mm vízsz. csatlakozóidom tüzihorg GT78794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057658448

Sonepar cikkszám

GT78794

Gyártói cikkszám

OH 60X200 F

Gyártói típuskód

OH 60X200 F

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Belső sugár:

100 mm

Anyag:

acél

Szín:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

0

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60x200mm vízsz. csatlakozóidom tüzihorg