Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x250mm 1mm GT82102 - KZI 60X250X1.00 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x250mm 1mm GT82102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057635708

Sonepar cikkszám

GT82102

Gyártói cikkszám

KZI 60X250X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 60X250X1.00 S

Szélesség:

250 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x250mm 1mm