KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm tűzihorg. GT72320 - KZI 60X300X0.75 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057696631
Sonepar cikkszám
GT72320
Gyártói cikkszám
KZI 60X300X0.75 F
Gyártói típuskód
KZI 60X300X0.75 F
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
18000 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm tűzihorg.