Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm zárt kivitelű GT61813 - KZIN 60X300X0.75 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm zárt kivitelű GT61813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568903037

Sonepar cikkszám

GT61813

Gyártói cikkszám

KZIN 60X300X0.75 S

Gyártói típuskód

KZIN 60X300X0.75 S

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

18000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm zárt kivitelű