Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1,25mm GT56286 - KZI 60X300X1.25 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 1,25mm GT56286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057634930

Sonepar cikkszám

GT56286

Gyártói cikkszám

KZI 60X300X1.25 PO

Gyártói típuskód

KZI 60X300X1.25 PO

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

18000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 1,25mm