KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm 90° süllyedő idom GT58870 - KO 90X60X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057628069
Sonepar cikkszám
GT58870
Gyártói cikkszám
KO 90X60X300 S
Gyártói típuskód
KO 90X60X300 S
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb