KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm T leágazóidom GT47023 - T 60X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057637467
Sonepar cikkszám
GT47023
Gyártói cikkszám
T 60X300 S
Gyártói típuskód
T 60X300 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábeltálca 60x300mm T leágazóidom