Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm T leágazóidom tüzihorganyzott SN112747 - T 60x300 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm T leágazóidom tüzihorganyzott SN112747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Belső sugár - 600 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057663640

Sonepar cikkszám

SN112747

Gyártói cikkszám

T 60x300 F

Gyártói típuskód

T 60X300 F

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

600 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Kivitel:

összekötő nélkül

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Szimmetrikus kivitel:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Horg kábeltálca 60x300mm T leágazóidom tüzihorganyzott