KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x300mm vízsz. csatlakozóidom SN053644 - OH 60X300 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057658462
Sonepar cikkszám
SN053644
Gyártói cikkszám
OH 60X300 F
Gyártói típuskód
OH 60X300 F
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
0
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 60x300mm vízsz. csatlakozóidom