KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm 90° süllyedő idom GT71680 - KO 90X60X400 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628076
Sonepar cikkszám
GT71680
Gyártói cikkszám
KO 90X60X400 S
Gyártói típuskód
KO 90X60X400 S
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív teljes
Fedéllel:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Belső sugár:
100 mm
Íves kivitel:
egyéb
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb