KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm 90°-os sík idom (könyök) GT95540 - O 90X60X400 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm 90°-os  sík idom (könyök) GT95540

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Kialakítás - ív merev

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057627932

Sonepar cikkszám

GT95540

Gyártói cikkszám

O 90X60X400 S

Gyártói típuskód

O 90X60X400 S

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Kialakítás:

ív merev

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x400mm 90°-os sík idom (könyök)