KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x400mm végzáró GT51049 - K 60X400 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630017
Sonepar cikkszám
GT51049
Gyártói cikkszám
K 60X400 S
Gyártói típuskód
K 60X400 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra végzáró ; Horg kábeltálca 60x400mm végzáró