Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x500mm 1,25mm tűzálló SN089972 - KZI 60X500X1.25 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x500mm 1,25mm tűzálló SN089972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089972

Gyártói cikkszám

KZI 60X500X1.25 PO

Gyártói típuskód

KZI 60X500X1.25 PO

Szélesség:

500 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

30000 mm2

Kábeltartó rendszerek - Horg kábeltálca 60x500mm 1,25mm tűzálló