KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x500mm T leágazóidom SN031016 - T 60X500 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637474
Sonepar cikkszám
SN031016
Gyártói cikkszám
T 60X500 S
Gyártói típuskód
T 60X500 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; Horg kábeltálca 60x500mm T leágazóidom