KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 0,75mm zárt kivitelű tüzihorganyzott GT91712 - KZIN 60X50X0.75 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568902351
Sonepar cikkszám
GT91712
Gyártói cikkszám
KZIN 60X50X0.75 F
Gyártói típuskód
KZIN 60X50X0.75 F
Szélesség:
50 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
3000 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x50mm 0,75mm zárt kivitelű tüzihorganyzott