Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 3m 1,5mm tűzálló SN126060 - KZ 60X50X1.50 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm 3m 1,5mm  tűzálló SN126060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692046

Sonepar cikkszám

SN126060

Gyártói cikkszám

KZ 60X50X1.50 PO

Gyártói típuskód

KZ 60X50X1.50 PO

Szélesség:

50 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.5 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

Horg kábeltálca 60x50mm 3m 1,5mm tűzálló