KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x50mm vízsz. csatlakozóidom GT91610 - OH 60X50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628298
Sonepar cikkszám
GT91610
Gyártói cikkszám
OH 60X50 S
Gyártói típuskód
OH 60X50 S
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
0
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 60x50mm vízsz. csatlakozóidom