Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x600mm 90°-os könyök SN053641 - O 90X60X600 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x600mm 90°-os könyök SN053641

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057658875

Sonepar cikkszám

SN053641

Gyártói cikkszám

O 90X60X600 F

Gyártói típuskód

O 90X60X600 F

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

ív merev

Fedéllel:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Belső sugár:

100 mm

Íves kivitel:

egyéb

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1.2 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 60x600mm 90°-os könyök