KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x600mm T leágazóidom SN004398 - T 60X600 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637481
Sonepar cikkszám
SN004398
Gyártói cikkszám
T 60X600 S
Gyártói típuskód
T 60X600 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 60x600mm T leágazóidom