KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x75mm 0,75mm zárt kivitelű GT77017 - KZIN 60X75X0.75 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692466
Sonepar cikkszám
GT77017
Gyártói cikkszám
KZIN 60X75X0.75 S
Gyártói típuskód
KZIN 60X75X0.75 S
Szélesség:
75 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
4500 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x75mm 0,75mm zárt kivitelű