KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 60x75mm T leágazóidom GT87404 - T 60X75 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 75 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633339
Sonepar cikkszám
GT87404
Gyártói cikkszám
T 60X75 S
Gyártói típuskód
T 60X75 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
75 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Horg kábeltálca 60x75mm T leágazóidom