KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 75mm 90° sík idomhoz tető SN010190 - VO 90X75 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 75 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629622
Sonepar cikkszám
SN010190
Gyártói cikkszám
VO 90X75 S
Gyártói típuskód
VO 90X75 S
Szélesség:
75 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 75mm 90° sík idomhoz tető