Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 75mm 90° sülly idomhoz tető SN000433 - VKO 90X60X75 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 75mm 90° sülly idomhoz tető SN000433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 75 mm

  • Rögzítés módja - fedélszorító

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057629608

Sonepar cikkszám

SN000433

Gyártói cikkszám

VKO 90X60X75 S

Gyártói típuskód

VKO 90X60X75 S

Szög:

90°

Szélesség:

75 mm

Rögzítés módja:

fedélszorító

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 75mm 90° sülly idomhoz tető