KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 75mm T-idomfedél SN071461 - VT 75 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057659759
Sonepar cikkszám
SN071461
Gyártói cikkszám
VT 75 F
Gyártói típuskód
VT 75 F
Szélesség:
75 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 75mm T-idomfedél