Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x100mm 0,75mm 3m/db 396m/raklap GT47085 - KZI 85X100X0.75 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x100mm 0,75mm 3m/db 396m/raklap GT47085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692329

Sonepar cikkszám

GT47085

Gyártói cikkszám

KZI 85X100X0.75 S

Gyártói típuskód

KZI 85X100X0.75 S

Szélesség:

100 mm

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

8500 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x100mm 0,75mm