KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x100mm vízsz. csatlakozóidom SN033596 - OH 85X100 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630161
Sonepar cikkszám
SN033596
Gyártói cikkszám
OH 85X100 S
Gyártói típuskód
OH 85X100 S
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
0
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca csatlakozó elem ; Horg kábeltálca 85x100mm vízsz. csatlakozóidom