KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x150mm 90° sülly. idom fedél SN031917 - VKO 90X85X150 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Szélesség - 150 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031917
Gyártói cikkszám
VKO 90X85X150 S
Gyártói típuskód
VKO 90X85X150 S
Szög:
90°
Szélesség:
150 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Horg kábeltálca 85x150mm 90° sülly. idom fedél