Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x200mm 1,00mm tüzihorganyzott SN080394 - KZI 85X200X1.00 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x200mm 1,00mm tüzihorganyzott SN080394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080394

Gyártói cikkszám

KZI 85X200X1.00 F

Gyártói típuskód

KZI 85X200X1.00 F

Szélesség:

200 mm

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

17000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x200mm 1,00mm tüzihorganyzott