KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x300mm T leágazóidom GT90723 - T 85X300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Belső sugár - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057630352
Sonepar cikkszám
GT90723
Gyártói cikkszám
T 85X300 S
Gyártói típuskód
T 85X300 S
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Belső sugár:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 85x300mm T leágazóidom