Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x400mm 90° süllyedő idom SN157415 - KO 90X85X400 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x400mm 90° süllyedő idom SN157415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Kábeltálca magasság - 90 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057629479

Sonepar cikkszám

SN157415

Gyártói cikkszám

KO 90X85X400 S

Gyártói típuskód

KO 90X85X400 S

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Kábeltálca magasság:

90 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Horg kábeltálca 85x400mm 90° süllyedő idom