Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x500mm 1,25mm SN011624 - KZI 85X500X1.25 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca 85x500mm 1,25mm SN011624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 85 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057692374

Sonepar cikkszám

SN011624

Gyártói cikkszám

KZI 85X500X1.25 S

Gyártói típuskód

KZI 85X500X1.25 S

Szélesség:

500 mm

Magasság:

85 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

42500 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x500mm 1,25mm