KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca DSZT mennyezeti rögzítő menetes szárhoz GT54354 - DSZT S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 24 mm
Magasság - 70 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 1700 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633483
Sonepar cikkszám
GT54354
Gyártói cikkszám
DSZT S
Gyártói típuskód
DSZT S
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
24 mm
Magasság:
70 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
1700 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10.5 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca DSZT mennyezeti rögzítő menetes szárhoz