KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca DSZT mennyezeti rögzítő menetes szárhoz SN154749 - DSZT F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Hosszúság - 24 mm
Magasság - 70 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662506
Sonepar cikkszám
SN154749
Gyártói cikkszám
DSZT F
Gyártói típuskód
DSZT F
Szélesség:
60 mm
Hosszúság:
24 mm
Magasság:
70 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Anyag:
acél
Átmérő:
10.5 mm
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca DSZT mennyezeti rögzítő menetes szárhoz