KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol belső 60x300mm SN054086 - ZVNI 300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Hosszúság - 90 mm
Magasság - 35 mm
Kivitel - ingarúd
Terhelhetőség - 900 N
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925381
Sonepar cikkszám
SN054086
Gyártói cikkszám
ZVNI 300 S
Gyártói típuskód
ZVNI 300 S
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
90 mm
Magasság:
35 mm
Kivitel:
ingarúd
Terhelhetőség:
900 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10 mm
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő konzol belső 60x200mm