KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol belső 60x400mm SN068763 - ZVNI 400 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 90 mm
Magasság - 35 mm
Kivitel - ingarúd
Terhelhetőség - 900 N
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068763
Gyártói cikkszám
ZVNI 400 S
Gyártói típuskód
ZVNI 400 S
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
90 mm
Magasság:
35 mm
Kivitel:
ingarúd
Terhelhetőség:
900 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10 mm
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer cső-/kábelkonzol ; Horg kábeltálca függesztő konzol belső 60x400mm