Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol külső SN007333 - ZVNE 75 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol külső SN007333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 75 mm

  • Hosszúság - 50 mm

  • Magasság - 65 mm

  • Kivitel - ingarúd

  • Terhelhetőség - 900 N

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057628793

Sonepar cikkszám

SN007333

Gyártói cikkszám

ZVNE 75 S

Gyártói típuskód

ZVNE 75 S

Szélesség:

75 mm

Hosszúság:

50 mm

Magasság:

65 mm

Kivitel:

ingarúd

Terhelhetőség:

900 N

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Átmérő:

10 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Zsanéros:

Nem

Állítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca függesztő konzol külső