KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca függesztő konzol külső ZVNE300 SN110846 - ZVNE 300 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 65 mm
Kivitel - ingarúd
Terhelhetőség - 900 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110846
Gyártói cikkszám
ZVNE 300 S
Gyártói típuskód
ZVNE 300 S
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
65 mm
Kivitel:
ingarúd
Terhelhetőség:
900 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10 mm
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca függesztő konzol külső ZVNE300